Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT200V-PP, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, polipropilenă, dimensiune 2 inchi | AA3AYK 11G096

PLAST-O-MATIC RVT200V-PP Supapă de by-pass, 90 de grade. Diafragmă, arbore PTFE, polipropilenă, dimensiune 2 inch

În stoc
Element: AA3AYK Model: RVT200V-PPCrucea Ref: 11G096
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
€1,835.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală15 "
Lungime totală5.5 "
Domeniul de presiune5 la 100 psi
Material scaunViton
Material de primăvarăOțel zincat
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT050V-PP, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, polipropilenă, dimensiune 1/2 inch | AA3AYF 11G092 RVT050V-PP1 / 2 "1 / 2 "7.25 "2.5 "€810.28
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT075V-PP, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch | AA3AYG 11G093 RVT075V-PP3 / 4 "3 / 4 "8.88 "3"€1,052.36
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT100V-PP, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, polipropilenă, dimensiune 1 inch | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"€1,112.34
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVT150V-PP, 90 grade. Diafragmă, arbore PTFE, etanșare Viton, dimensiune 1-1/2 inch | AA3AYJ 11G095 RVT150V-PP1.5 "1.5 "13.25 "4.5 "€1,519.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT200V-PP Supapă de by-pass, 90 de grade. Diafragmă, arbore PTFE, polipropilenă, dimensiune 2 inch
€1,835.92 /unitate