Suflantă PLASTEC P20ST2P100, 7 7/8 inch Diametrul roții, Tracțiune directă, Include pachet de acționare cu motor, 1 CP | CT7VAB 61DC43

PLASTEC Suflantă P20ST2P100, roată cu diametru de 7 7/8 inch, transmisie directă, include pachetul de antrenare cu motor, 1 CP

În stoc
Articol: CT7VAB Model: P20ST2P100Crucea Ref: 61DC43

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,368.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Suflantă PLASTEC P25ST4P050, roată cu diametrul de 10 inchi, transmisie directă, include pachetul de antrenare cu motor, 1/2 CP | CT7UZA 61DC55 P25ST4P050€3,620.82
Suflantă PLASTEC P25SS4P050, roată cu diametrul de 10 inchi, transmisie directă, include pachetul de antrenare cu motor, 1/2 CP | CT7UZB 61DC52 P25SS4P050€4,012.59
Suflantă PLASTEC P25XS4P050, roată cu diametrul de 10 inchi, transmisie directă, include pachetul de antrenare cu motor, 1/2 CP | CT7UZC 61DC56 P25XS4P050€6,602.29
Suflantă PLASTEC P25ST2P300, diametrul roții de 10 inchi, tracțiune directă, include pachetul de acționare cu motor, 3 CP, 230/460 VAC | CT7UZD 61DC53 P25ST2P300€4,841.08
Suflantă PLASTEC P25ST2P400, roată cu diametrul de 10 inchi, tracțiune directă, include pachetul de acționare cu motor, 4 CP, 230/460VAC | CT7UZE 61DC54 P25ST2P400€5,028.24
Suflantă PLASTEC P25XT2P400, roată cu diametrul de 10 inchi, tracțiune directă, include pachetul de acționare cu motor, 4 CP, 230/460VAC | CT7UZF 61DC60 P25XT2P400€25,378.99
Suflantă PLASTEC P25XT4P050, roată cu diametrul de 10 inchi, transmisie directă, include pachetul de antrenare cu motor, 800 cfm, 1/2 CP | CT7UZG 61DC61 P25XT4P050€6,396.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTEC Suflantă P20ST2P100, roată cu diametru de 7 7/8 inch, transmisie directă, include pachetul de antrenare cu motor, 1 CP
€3,368.95 /unitate