Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC 512PVF Linie de frânare 5/16 inch Inverted Flare L12 In | AD9XKK 4VNV9

PLEWS-LUBRIMATIC 512PVF Linie de frână 5/16 inch inversat flare L12 in

În stoc
Articol: AD9XKK Model: 512PVFCrucea Ref: 4VNV9
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
€6.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie de frână
finalizareaStrat de fluorură de polivinil
Lungime12 "
MaterialOţel
Dimensiunea tubuluiFlacără inversă de 5/16 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.79
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.79
Codul HS8708305090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-marca: RHINOHIDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune de filetDimensiunea tubuluiTipPreț
PLEWS-LUBRIMATIC 4320PVF Linie de frână metrică 3/16 inch Standard Flare L20 In | AD8GAF 4KAN2 4320PVF20 "10 mm-1.0 mmFlacără standard 3/16 "metric€7.77
PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Linie de frână metrică 3/16 inch Standard Flare L30 In | AD8GAG 4KAN3 4330PVF30 "10 mm-1.0 mmFlacără standard 3/16 "metric€9.35
PLEWS-LUBRIMATIC 4340PVF Linie de frână metrică 3/16 inch Standard Flare L40 In | AD8GAH 4KAN4 4340PVF40 "10 mm-1.0 mmFlacără standard 3/16 "metric€11.88
PLEWS-LUBRIMATIC 4360PVF Linie de frână metrică 3/16 inch Standard Flare L60 In | AD8GAJ 4KAN6 4360PVF60 "10 mm-1.0 mmFlacără standard 3/16 "metric€17.64
PLEWS-LUBRIMATIC 5330PVF Linie de frână Us 3/16 inch Bubble Flare 30 in | AD8GAK 4KAP1 5330PVF30 "3/8 "-24Flacără cu bule de 3/16 "Fire US€9.76
PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF Linie de frână Us 3/16 inch Bubble Flare 51 In | AD8GAL 4KAP3 5351PVF51 "3/8 "-24Flacără cu bule de 3/16 "Fire US€13.23
PLEWS-LUBRIMATIC 6351PVF Linie de frână metrică 3/16 inch Bubble Flare 51 in | AD8GAM 4KAR1 6351PVF51 "10-1mmFlacără cu bule de 3/16 "metric€11.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 512PVF Linie de frână 5/16 inch inversat flare L12 in
€6.87 /unitate