Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC M30-375-6-90 Colector 90 Metal Npt 1/2 inch | AC2HQC 2KHE7

PNEUMADYNE INC M30-375-6-90 Colector 90 Metal Npt 1/2 inch

În stoc
Element: AC2HQC Model: M30-375-6-90Crucea Ref: 2KHE7
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
€78.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector, 90 de grade
Material corpAluminiu anodizat negru
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea orificiului de montare0.2 "
Numărul de intrări1
Număr de puncte de desfacere6
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală6.75 "
Lățimea totală1.5 "
Temp. Gamă-10 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616995060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea intrăriiDimensiunea orificiului de montareNumărul de intrăriNumăr de puncte de desfacereDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€39.86
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€44.64
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNU 2KHA3 M10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€47.69
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNV 2KHA4 M10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€51.16
PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNW 2KHA5 M10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€54.18
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Colector 90 Metal Npt 1/4 inch 1/8 inch | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€61.49
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Colector 90 Metal Npt 3/8 inch | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "€41.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC M30-375-6-90 Colector 90 Metal Npt 1/2 inch
€78.46 /unitate