Polyken, un sub-brand al Berry Global, este una dintre cele mai de încredere surse pentru furnizarea de soluții de lipire și lipire în industriile auto, arte și divertisment și HVAC. Catalogul extins Polyken include adezivi spray, benzi de transfer medical, benzi electrice, benzi pentru conducte, benzi pentru covoare, benzi pentru ham, benzi de film și benzi de folie. Polyken benzi de pânză pe două fețe dispune de adeziv puternic din cauciuc pe ambele părți, ideal pentru montarea și fixarea de uz general, precum și pentru instalarea covoarelor și a unei căptușeli din PE pentru a facilita desfășurarea ușoară. Aceste benzi lasă un reziduu minim la decojire și sunt capabile să suporte sarcini de întindere de până la 30 lb/inch cu o temperatură de funcționare cuprinsă între 30 și 200 de grade F. Pentru a crea o etanșare etanșă la apă și la aer în lucrările de reparare a sistemelor HVAC. și conducte, ale mărcii benzi de folie sunt cele mai potrivite datorită construcției lor grele din folie pentru orice vreme, acoperită suplimentar cu butil mastic pentru a prezenta o rezistență excelentă la frig, lumina soarelui, apă și căldură. Aceste benzi de etanșare cu butilic sunt compatibile pentru utilizarea pe materialele galvanizate și facilitează vopsirea suprafeței, prevenind astfel necesitatea suplimentară de calafat. Sunt disponibile în variante de lățime de 48 și 72 mm Raptor Supplies.