Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clip de test de poliamidă POMONA 6041A, 1000VAC/VDC, negru/roșu, Cat Iii 1000V Evaluare de siguranță pentru instrumente | CH6KLE 1X939

POMONA Clip de testare din poliamidă 6041A, 1000VAC/VDC, negru/roșu, Cat Iii 1000V Evaluare de siguranță pentru instrumente

În stoc
Articol: CH6KLE Model: 6041ACrucea Ref: 1X939

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de test
CuloriNegru / Rosu
Tensiune manuală1000 V AC/V DC
Tensiune mâini libere1000 V AC/V DC
Material maxilarOțel placat cu nichel
Lungime3 3 / 5 "
Max. Actual20A
Max. Voltaj1000 V AC/V DC
Dimensiunea deschiderii0.82 "
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V
Sfat MaterialOțel placat cu nichel
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Tara natalaFranţa

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. VoltajDimensiunea deschideriiEvaluarea siguranțeiPreț
POMONA 5914 Clip de testare termoplastic, 600V, negru/rosu | CH6KKL 4XX11 59143 1 / 5 "600 V AC/V DC1"CAT III 600V€22.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POMONA Clip de testare din poliamidă 6041A, 1000VAC/VDC, negru/roșu, Cat Iii 1000V Evaluare de siguranță pentru instrumente
€35.20 /unitate