Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POND BOSS PW5000 Pompa cascada ABS 3/8 CP 10 psi 120V | AH7XZR 38EF34

POND BOSS PW5000 Pompa cascada ABS 3/8 CP 10 psi 120V

În stoc
Articol: AH7XZR Model: PW5000Crucea Ref: 38EF34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€427.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa pentru cascadă
Respectarea agențieiETL
Lungime cablu16ft
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă2.5
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap5000
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap1680
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap320
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap3540
Înălţime6"
Material carcasăABS
HP3/8
Hz60
Material rotorABS
Lungime10.5 "
Max. Dia. Solid19 / 64 "
Max. Cap22 ft.
Outlet2"
Suprasarcină de protecțieDa
Voltaj120 VAC
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.682
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POND BOSS PW5000 Pompa cascada ABS 3/8 CP 10 psi 120V
€427.94 /unitate