Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD32Bs201 Nit oarbă, 3/32 inch dia., 0.225 inch lungime, 500 buc | AD3HRF 3ZJP9

POP AD32Bs201 Nit oarbă, 3/32 inch dia., 0.225 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HRF Model: AD32Bs201Crucea Ref: 3ZJP9
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
€44.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#41
Grip Range0.031 - 0.125 "
Cap Dia.0.188 "
Inaltimea capului0.028 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.097 - 0.100 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 32 "
Lungimea nitului0.225 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)85
Forța de tracțiune135 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD32Bs201 Nit oarbă, 3/32 inch dia., 0.225 inch lungime, 500 buc.
€44.96 /ambalaj