Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD86H203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.610 Inch Length, 100Pk | AD3HXP 3ZKE6

POP AD86H203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.610 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AD3HXP Model: AD86H203Crucea Ref: 3ZKE6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€49.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.251 - 0.375 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.084 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.61 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)900 lbs.
Forța de tracțiune1100 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD86H203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.610 inch lungime, 100 buc.
€49.03 /ambalaj