Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer Drept | AC8AFK 39E996

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer drept

În stoc
Articol: AC8AFK Model: BN200CCrucea Ref: 39E996
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
€220.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAir Brad Nailer
CFM per shot2.83 la 80 psi
Tipul de colațieAdeziv
CuloriGri / Negru
EpuizaSpate
Gama de fixare5/8 - 2 "
Mod de trageresecvențială
Ecartament18
Înălţime9.25 "
Material carcasăMagneziu
Lungime10.437 "
Capacitatea revistei100
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 psi
varfulNas
Greutatea sculei2.6 lb.
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8467195090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE BN200C Air Brad Nailer drept
€220.20 /unitate