Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PORTER CABLE PIN138 Air Pin Nailer 0 Grade Adeziv | AE9PMX 6LCU2

PORTER CABLE PIN138 Air Pin Nailer 0 grade Adeziv

În stoc
Articol: AE9PMX Model: PIN138Crucea Ref: 6LCU2
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
€275.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNailer cu știft de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per shot1.61
Unghiul de colație0 grade
Tipul de colațieAdeziv
CuloriArgintiu / negru
EpuizaSpate
Gama de fixare5/8" - 1-3/8"
Mod de trageretrăgaci
Ecartament23
Înălţime7.5 "
Material carcasăAluminiu
Lungime9.5 "
Capacitatea revistei130
Presiune maximă100 psi
Presiunea necesară60 psi
Diametrul tijei.0.63 până la 0.67 mm
StilDrept
varfulNu-Mar
Greutatea sculei2.2 lb.
Lăţime1 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE PIN138 Air Pin Nailer 0 grade Adeziv
€275.15 /unitate