HOFFMAN A16R166HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune din oțel carbon | AG2QTP 32FC29

HOFFMAN A16R166HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune din oțel carbon

În stoc
Element: AG2QTP Model: A16R166HCRCrucea Ref: 32FC29

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€583.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiŞurub
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime16 "
Panou interior32FT28
IP Rating-ul32
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.476
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A16R126HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune 16 inchi înălțime x 12 inchi lățime | AG2QTN 32FC28 A16R126HCR6"16 "32FT2512 "€475.76
HOFFMAN A20R166HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime | AG2QTQ 32FC30 A20R166HCR6"20 "32FT3116 "€652.17
HOFFMAN A20R208HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime | AG2QTR 32FC31 A20R208HCR8"20 "32FT3520 "€928.42
HOFFMAN A24R208HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune 24 inchi înălțime x 20 inchi lățime | AG2QTT 32FC32 A24R208HCR8"24 "32FT4020 "€1,033.87
HOFFMAN A24R248HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune cu balamale | AG2QTU 32FC33 A24R248HCR8"24 "32FT4424 "€1,187.83
HOFFMAN A30R248HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune 30 inci înălțime x 24 inci lățime | AG2QTV 32FC34 A30R248HCR8"30 "32FT5024 "€1,359.54
HOFFMAN A36R2412HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune 36 inchi înălțime x 24 inci lățime | AG2QTW 32FC35 A36R2412HCR12 "36 "32FT5524 "€2,024.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A16R166HCR Carcasă metalică cutie de joncțiune din oțel carbon
€583.76 /unitate