Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POSI LOCK 102 Extractor 1 Ton 3 Fălci | AE4KBH 5LD35

POSI LOCK 102 Extragere 1 Ton 3 Fălci

În stoc
Articol: AE4KBH Model: 102Crucea Ref: 5LD35

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€214.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu fălci în cușcă
Capacitate1 tonă
Jaw Reach2-1/4 "
Răspândirea maxilarului3.25 "
Stilul maxilaruluiIreversibil, cușcat
BlocareaDa
Număr de fălci3
Lungimea extragerii5-1/2 "
Lungimea surubului5.5 "
Dimensiunea șurubului5/16-24 x 5-1/2
TipBlocare pozitivă și autoaliniere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolRăspândirea maxilaruluiLungimea surubuluiDimensiunea șurubuluiTipPreț
Extractor POSI LOCK 210 14 Ton 2 Fălci | AA8UJK 1AC03 21014 tonăExtractor cu fălci în cușcă15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Blocare pozitivă și autoaliniere€477.45
POSI LOCK 106 Extractor 10 Ton 3 Fălci | AA8UJL 1AC04 10610 tonăExtractor cu fălci în cușcă7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Blocare pozitivă și autoaliniere€552.29
Extractor POSI LOCK 110 20 Ton 3 Fălci | AA8UJM 1AC05 11020 tonăExtractor cu fălci în cușcă15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Blocare pozitivă și autoaliniere€715.65
POSI LOCK TJ-1 Transmisie extractor 2 fălci | AB3JAJ 1TMP9 TJ-112 tonăExtractor de fălci3/4 la 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4Transmisie€510.87
POSI LOCK TJ-2 Transmisie extractor 3 fălci | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonăExtractor de fălci1/2 la 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Transmisie€425.27
POSI LOCK 116 Extractor 40 Ton 3 Fălci | AD7RNZ 4GB25 11640 tonăExtractor cu fălci în cușcă3 - 25 "32 "1.231-14 x 32Blocare și autoaliniere€1,676.54
POSI LOCK 204 Extractor 2 Ton 2 Fălci | AD7RPA 4GB26 2042 tonăExtractor cu fălci în cușcă1/2 la 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Blocare și autoaliniere€313.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POSI LOCK 102 Extragere 1 Ton 3 Fălci
€214.24 /unitate