POST GUARD 122AMB Borard flexibil asfalt H 72 in.albastru | AE9VDB 6MPV4

POST GUARD 122AMB Borard flexibil asfalt H 72 in.albastru

Articol: AE9VDB Model: 122AMBRef încrucișat: 6MPV4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,178.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorna flexibilă
CuloriSilver
ConstrucţieOțel galvanizat
Sistem de blocareNici unul
MaterialOțel galvanizat
Dimensiunile plăcii de montare9 x 9 "
Greutate Netă29 lb.
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.7-11/32 "
Inălțime totală72 "
TipSuprafata de asfalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.34
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
POST GUARD 111AM Borard flexibil asfalt H 52 inch galben | AE9UGF 6MGW3 111AM21 lb.7.437 "52 "€1,021.24
POST GUARD 122AM Borard flexibil asfalt H 72 inch galben | AE9UGJ 6MGW6 122AM29 lb.7.437 "72 "€851.14
RFQ
POST GUARD 133AM Borard flexibil Galben Asfalt Cu Stâlp | AE9UGM 6MGW9 133AM28 lb.7.437 "52 "€829.29
POST GUARD 111AMB Borard flexibil asfalt H 52 inch albastru | AE9VCY 6MPV1 111 AMB21 lb.7-11/32 "52 "€1,127.85
POST GUARD 133AMB ​​Bolard Flexibil Asfalt H52 Albastru Cu Stâlp | AE9VDE 6MPV7 133 AMB28 lb.7-11/32 "52 "€1,228.34
POST GUARD 111AMR Bolard flexibil Asfalt H 52 Capac roșu | AE9VDH 6MPW0 111AMR21 lb.7-11/32 "52 "€1,034.71
POST GUARD 122AMR Bolard flexibil Asfalt H 72 Capac roșu | AE9VDL 6MPW3 122AMR29 lb.7-11/32 "72 "€973.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POST GUARD 122AMB Borard flexibil asfalt H 72 in.albastru
€1,178.09 /unitate