POST GUARD SS40-32TB-304 Bolard cu șuruburi 4 inchi diametru 32 inchi înălțime argintiu | AH2LVK 29TH82

POST GUARD SS40-32TB-304 Bolard cu șuruburi cu diametru de 4 inchi, înălțime de 32 inci, argintiu

În stoc
Articol: AH2LVK Model: SS40-32TB-304Crucea Ref: 29TH82

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€378.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
CuloriSilver
Sistem de blocareNici unul
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunile plăcii de montare4 "dia.
Greutate Netă25 lb.
Numărul de găuri de montare2
În afara Dia.4"
Inălțime totală32 "
Lungime totală8"
Grosimea peretelui0.118 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)81.28
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Aprins: Nu
    • Funcția bolardului: Fix
    • Suprafață de montare: suprafață dură
    • Forma capacului: Cupola
    • Înălțime finalizată: 32 "
    • Forma bolardului: rotund

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăInălțime totalăPreț
POST GUARD SS40-24TB-304 Bolard Bolard Down 4 inch Diametru 24 inch Inaltime Argintiu | AH2LVL 29TH83 SS40-24TB-30417 lb.24 "€361.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POST GUARD SS40-32TB-304 Bolard cu șuruburi cu diametru de 4 inchi, înălțime de 32 inci, argintiu
€378.15 /unitate