Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJA260154 Întrerupător PowerPact, 15A, 65kAIC, fază BC, 600VAC | CE6HYA

SQUARE D BJA260154 Întrerupător PowerPact, 15A, 65kAIC, fază BC, 600VAC

În stoc
Element: CE6HYA Model: BJA260154

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,509.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA260154 ideal pentru aplicații de alimentare inversă pentru a proteja circuitele împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Capacitate 14 - 2 fire AWG de aluminiu / cupru
    • Dispune de o declanșare termomagnetică neinterschimbabilă pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Design plug-in în stil I-Line cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru cablare ușoară și eliminarea conexiunilor libere
    • Îndeplinește standardele UL 489, NEMA AB1, CSA C22.2 No 5 și IEC 60947-5-1

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260154 Întrerupător PowerPact, 15A, 65kAIC, fază BC, 600VAC
€1,509.17 /unitate