Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE N416CPLG Lanț de cuplare Delrin 3 in | AE7TJD 6AGT5

POWER DRIVE N416CPLG Lanț de cuplare Delrin 3 in

În stoc
Articol: AE7TJD Model: N416CPLGCrucea Ref: 6AGT5
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
€82.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț de cuplare Delrin
Putere nominală la 100 RPM0.90
Materialdelrin
Max. Paralel Misalignment (In.)0.0050
În afara Dia.3"
Smoală40
Temp. Gamă-25 de grade - 150 de grade
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7315110045
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Toleranță uniformă unghiulară (1 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • Pin cuplaj (ajustabil)
    • Toleranța finală a plutitorului (în) (0.060)
    • Max. Număr de dinți (16)
    • Pinion ((2) 40 pas 16 dinți pinioane necesare)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Preț
POWER DRIVE N4 10FTCPLG LANȚ Delrin Lanț 10 picioare | AE7TJB 6AGT3 LANȚ N4 10FTCPLG-€755.95
POWER DRIVE N412CPLG Lanț de cuplare Delrin 2.37 in | AE7TJC 6AGT4 N412CPLG2.37 "€62.41
POWER DRIVE N424CPLG Lanț de cuplare Delrin 4.27 in | AE7TJE 6AGT6 N424CPLG4.27 "€126.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE N416CPLG Lanț de cuplare Delrin 3 in
€82.57 /unitate