Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 1UKD4 Conector coaxial RG6 F Tip - Pachet de 10 | AB3NJX

POWER FIRST Conector coaxial 1UKD4 RG6 F tip - Pachet de 10

În stoc
Element: AB3NJX Model: 1UKD4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€21.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector coaxial
Tip cabluRG6 cu ecranare Quad
CuloriSilver
ConexiuneF-Type
Hz0 la 1 GHz
Metoda de instalareComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8536694010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cabluConexiuneHzMetoda de instalareArticolPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 1UKD7 Conector coaxial RG59 F Tip - pachet de 50 | AB3NJZ 1UKD7RG59 cu ecranare simplăF-Type0 la 1 GHzComprimareConector coaxial50€103.55
POWER FIRST 1UKD8 Conector coaxial RG6 F Tip - pachet de 50 | AB3NKA 1UKD8RG6 cu ecranare single / tri / quadF-Type0 la 1 GHzComprimareConector coaxial50€112.52
POWER FIRST 2UYH1 Conector de compresie BNC RG6 PK15 | AC3NNM 2UYH1RG6BNC0 la 3 GHzComprimareConector coaxial15€90.71
POWER FIRST 2UYH2 Conector de compresie BNC RG59 PK15 | AC3NNN 2UYH2RG59BNC0 la 3 GHzComprimareConector coaxial15€90.71
POWER FIRST 4JY51 Conector Bnc Pk5 | AD8FUM 4JY51RG59 cu ecranare simplăBNC0 la 3 GHzTwist-OnConector coaxial5€13.30
POWER FIRST 4JY52 Conector Bnc Pk5 | AD8FUN 4JY52RG59 cu ecranare simplăBNC0 la 3 GHzCrimp-OnConector coaxial5€13.30
POWER FIRST 4LWY3 Conector coaxial F-Type RG6 Reg/Tri/Quad - Pachet de 10 | AD8RFP 4LWY3RG6 cu ecranare single / tri / quadF-Type0 la 1 GHzComprimareConector coaxial10€22.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Conector coaxial 1UKD4 RG6 F tip - Pachet de 10
€21.54 /ambalaj