Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C723 Flag Femeie Disc 16-14 AWG 0.82 inch - Pachet De 50 | AB7VHT

POWER FIRST 24C723 Disc femela steag 16-14 AWg 0.82 inchi - Pachet de 50

În stoc
Articol: AB7VHT Model: 24C723
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
€74.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare steag feminin
Baril în interiorul Dia.0.177 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlama placata cu tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.82 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C707 Flag Femeie Disc #4 22-18 AWG - Pachet De 50 | AB7VHL 24C7070.157 "Roșu0.82 "22-18 AWG50€74.28
POWER FIRST 24C752 Flag Femeie Disc 12-10 AWG - Pachet De 50 | AB7VJG 24C7520.248 "Galben0.91 "12-10 AWG50€82.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C723 Disc femela steag 16-14 AWg 0.82 inchi - Pachet de 50
€74.28 /ambalaj