Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C707 Flag Femeie Disc #4 22-18 AWG - Pachet De 50 | AB7VHL

POWER FIRST 24C707 Flag Femeie Disc #4 22-18 AWG - Pachet de 50

În stoc
Articol: AB7VHL Model: 24C707
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
€74.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare steag feminin
Baril în interiorul Dia.0.157 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneAlama placata cu tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.82 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1179
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)1.2
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C723 Flag Femeie Disc 16-14 AWG 0.82 inch - Pachet De 50 | AB7VHT 24C7230.177 "Albastru0.82 "16-14 AWG50€74.28
POWER FIRST 24C752 Flag Femeie Disc 12-10 AWG - Pachet De 50 | AB7VJG 24C7520.248 "Galben0.91 "12-10 AWG50€82.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C707 Flag Femeie Disc #4 22-18 AWG - Pachet de 50
€74.28 /ambalaj