Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2MV43 Priză Bandă 20a 120v Negru | AC2UBM

POWER FIRST 2MV43 Bandă de priză 20a 120v Negru

În stoc
Element: AC2UBM Model: 2MV43
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
€60.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ieșire
CuloriNegru
Lungime cablu6ft
Ecartament / Conductor12/3
Înălţime3 51 / 64 "
Material carcasăOţel
Lungime19 "
Max. Amperi20
Stil de montarePortbagaj
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMAL5-20P
Configurația recipientului NEMA5-20R
Număr de puncte de desfacere6
Numărul de prize de transformare0
Distanță centru ieșire1 1 / 2 "
Fază1
Plug TypeNEMA L5-20P
Indicator de putereDa
Tip recipientNR 5-20R
Voltaj125
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.421
Înălțimea navei (cm)9.8
Lungimea navei (cm)51.3
Lățimea navei (cm)19.5
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (nu)

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiamperiCuloriStil de montareDenumirea cablului NECConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacerePreț
POWER FIRST 1BP99 Prize Strip 8 Prize Negru 19 In | AA9AME 1BP9915-NegruPortbagajSJT5-15P5-15R8€150.57
POWER FIRST 2MV42 Priză Bandă 15a 120v Negru | AC2UBL 2MV4215-NegruPortbagajSJT5-15P5-15R6€104.18
POWER FIRST 52NY30 Prize Strip, 6 Prize, 15.0 Max. Amperi, 15 ft. Lungime cablu | CD2FJB 52NY30-15.0GriTăia--5-15R-€96.22
POWER FIRST 52NY31 Prize Strip, 16 Prize, 15.0 Max. Amperi, 15 ft. Lungime cablu | CD2FJC 52NY31-15.0GriTăia--5-15R-€135.94
POWER FIRST 53XH89 bandă de priză, 6 prize, 15.0 max. Amperi, 6 ft. Lungime cablu | CD2FXN 53XH89-15.0Albgaură cheiiSJTW-5-15R-€83.14
POWER FIRST 53XH87 bandă de priză, 6 prize, 15.0 max. Amperi, 15 ft. Lungime cablu | CD2HQT 53XH87-15.0Grigaură cheiiSJTW-5-15R-€61.53
POWER FIRST 52NY32 Prize Strip, 8 Prize, 15.0 Max. Amperi, 6 ft. Lungime cablu | CD2LKB 52NY32-15.0GriTăia--5-15R-€97.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2MV43 Bandă de priză 20a 120v Negru
€60.05 /unitate