Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2VLT2 Comutator comutator Spdt 3 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AC3QXX

POWER FIRST Comutator comutator 2VLT2 Conector Spdt 3 Pornit/Oprit/Pornit

În stoc
Articol: AC3QXX Model: 2VLT2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Lungimea actuatorului0.75 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactSPDT
HP1.5
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni3
Temp. De funcționare Gamă185 grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului0.5 "
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareMomentary On / Off / Momentary On
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0342
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț
POWER FIRST 2VLN7 Comutator comutator Spdt Maint On/off/maint On | AC3QWY 2VLN720.47 "Menținut pornit / oprit / menținut pornitŞurub€11.70
POWER FIRST 2VLT8 Comutator comutator Spdt Maint On/maint On | AC3QYC 2VLT820.5 "Menținut pe / Menținut peFila Conectare rapidă de 0.25 "€7.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Comutator comutator 2VLT2 Conector Spdt 3 Pornit/Oprit/Pornit
€11.60 /unitate