Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2VLT8 Comutator comutator Spdt Maint On/maint On | AC3QYC

POWER FIRST 2VLT8 Comutator comutator Spdt Maint On/maint On

În stoc
Articol: AC3QYC Model: 2VLT8
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
€7.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Lungimea actuatorului0.75 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactSPDT
HP2
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni3
Temp. De funcționare Gamă185 grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului0.5 "
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareMenținut pe / Menținut pe
TerminaleFila Conectare rapidă de 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHPStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț
POWER FIRST 2VLN7 Comutator comutator Spdt Maint On/off/maint On | AC3QWY 2VLN720.47 "Menținut pornit / oprit / menținut pornitŞurub€11.70
POWER FIRST 2VLT2 Comutator comutator Spdt 3 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AC3QXX 2VLT21.50.5 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurub€11.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2VLT8 Comutator comutator Spdt Maint On/maint On
€7.18 /unitate