Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 36J145 Legătură intermediară pentru cablu 11 inch lungime - Pachet de 100 | AC6URY

POWER FIRST 36J145 Legătură intermediară pentru cablu 11 inci lungime - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC6URY Model: 36J145
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
€18.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată intermediară
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriStandard
TaxăIntermediar
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime11 "
MaterialNailon 6/6
Max. Pachet Dia.3.15 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune40.46 lb.
Grosime0.045 "
Cod instrumentA
Tip UL11
Lăţime0.14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1287
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMaterialMax. Pachet Dia.Forța de tracțiuneTip ULPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 36J137 Legătură intermediară pentru cablu 5.9 inci lungime - Pachet de 100 | AC6URP 36J137NaturalNumai pentru interior5.9 "Nailon 6/61.38 "40 lb.21100€12.04
POWER FIRST 36J138 Legătură intermediară pentru cablu 5.9 inci lungime - Pachet de 100 | AC6URQ 36J138NegruIndoor / Outdoor5.9 "Nailon 6/61.38 "40 lb.21100€16.76
POWER FIRST 36J139 Legătură intermediară pentru cablu 5.9 inci lungime - Pachet de 1000 | AC6URR 36J139NaturalNumai pentru interior5.9 "Nailon 6/61.38 "40 lb.211000€107.79
POWER FIRST 36J141 Legătură intermediară pentru cablu 9.8 inci lungime - Pachet de 100 | AC6URU 36J141NaturalNumai pentru interior9.8 "Nailon 6/62.56 "40.46 lb.11100€10.01
POWER FIRST 36J142 Legătură intermediară pentru cablu 9.8 inci lungime - Pachet de 100 | AC6URV 36J142NegruIndoor / Outdoor9.8 "Nailon 6/62.56 "40.46 lb.11100€8.75
POWER FIRST 36J143 Legătură intermediară pentru cablu 9.8 inci lungime - Pachet de 1000 | AC6URW 36J143NaturalNumai pentru interior9.8 "Nailon 6/62.56 "40.46 lb.111000€77.60
POWER FIRST 36J144 Legătură intermediară pentru cablu 9.8 inci lungime - Pachet de 1000 | AC6URX 36J144NegruIndoor / Outdoor9.8 "Nailon 6/62.56 "40.46 lb.111000€84.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 36J145 Legătură intermediară pentru cablu 11 inci lungime - Pachet de 100
€18.10 /ambalaj