Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 36J150 Legătură standard pentru cablu 7.9 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTD

POWER FIRST 36J150 Legătură de cablu standard, lungime de 7.9 inchi - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC6UTD Model: 36J150
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
€17.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată standard
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriStandard
TaxăStandard
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime7.9 "
MaterialNailon 6/6
Max. Pachet Dia.1.97 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.051 "
Cod instrumentB
Tip UL21
Lăţime0.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMaterialMax. Pachet Dia.GrosimeTip ULPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 36J149 Legătură standard pentru cablu 7.9 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTC 36J149NaturalNumai pentru interior7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "21100€16.20
POWER FIRST 36J151 Legătură standard pentru cablu 7.9 inci lungime - Pachet de 1000 | AC6UTE 36J151NaturalNumai pentru interior7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "211000€155.85
POWER FIRST 36J152 Legătură standard pentru cablu 7.9 inci lungime - Pachet de 1000 | AC6UTF 36J152NegruIndoor / Outdoor7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "211000€180.73
POWER FIRST 36J153 Legătură standard pentru cablu 11.8 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTG 36J153NaturalNumai pentru interior11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21100€28.37
POWER FIRST 36J154 Legătură standard pentru cablu 11.8 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTH 36J154NegruIndoor / Outdoor11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21100€34.32
POWER FIRST 36J155 Legătură standard pentru cablu 11.8 inci lungime - Pachet de 500 | AC6UTJ 36J155NaturalNumai pentru interior11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21500€191.93
POWER FIRST 36J156 Legătură standard pentru cablu 11.8 inci lungime - Pachet de 500 | AC6UTK 36J156NegruIndoor / Outdoor11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21500€138.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 36J150 Legătură de cablu standard, lungime de 7.9 inchi - Pachet de 100
€17.67 /ambalaj