Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BBL-1801500 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .180 Inch D 1.500 In | AA7BWH 15T362

MICRO 100 BBL-1801500 Diametrul gaurii sculei de alezat .180 inch D 1.500 in

În stoc
Articol: AA7BWH Model: BBL-1801500Crucea Ref: 15T362
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
€54.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de plictiseală pe rază
Unghi0.045 "
Adâncimea forajului1.5 "
Bore Dia.0.18 "
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareanecretate
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2.5 "
Rază0.005 "-0.008"
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiAdâncimea forajuluiBore Dia.finalizareaLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 BBL-050150 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7BTJ 15T257 BBL-0501500.013 "0.15 "0.05 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€45.42
MICRO 100 BBL-050150G Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7BTK 15T258 BBL-050150G0.013 "0.15 "0.05 "Acoperit cu TiN1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€51.82
MICRO 100 BBL-050400 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .400 In | AA7BTL 15T263 BBL-0504000.013 "0.4 "0.05 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-060150 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .060 Inch D .150 In | AA7BTN 15T265 BBL-0601500.015 "0.15 "0.06 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€51.67
MICRO 100 BBL-060200 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .060 Inch D .200 In | AA7BTQ 15T267 BBL-0602000.015 "0.2 "0.06 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-060300 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .060 Inch D .300 In | AA7BTT 15T269 BBL-0603000.015 "0.3 "0.06 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30
MICRO 100 BBL-080200 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .080 Inch D .200 In | AA7BTV 15T277 BBL-0802000.02 "0.2 "0.08 "necretate1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "€47.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BBL-1801500 Diametrul gaurii sculei de alezat .180 inch D 1.500 in
€54.32 /unitate