Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 36J232 Legătură standard pentru cablu 14.5 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UWF

POWER FIRST 36J232 Legătură de cablu standard, lungime de 14.5 inchi - Pachet de 100

În stoc
Element: AC6UWF Model: 36J232
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
€35.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată standard
Material de bazăNailon
CuloriPortocaliu
AmenajăriStandard
TaxăStandard
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime14.5 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.4.02 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.051 "
Cod instrumentB
Tip UL11
Lăţime0.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2646
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMaterialMax. Pachet Dia.GrosimeTip ULPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 36J149 Legătură standard pentru cablu 7.9 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTC 36J149NaturalNumai pentru interior7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "21100€16.20
POWER FIRST 36J150 Legătură standard pentru cablu 7.9 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTD 36J150NegruIndoor / Outdoor7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "21100€17.67
POWER FIRST 36J151 Legătură standard pentru cablu 7.9 inci lungime - Pachet de 1000 | AC6UTE 36J151NaturalNumai pentru interior7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "211000€155.85
POWER FIRST 36J152 Legătură standard pentru cablu 7.9 inci lungime - Pachet de 1000 | AC6UTF 36J152NegruIndoor / Outdoor7.9 "Nailon 6/61.97 "0.051 "211000€180.73
POWER FIRST 36J153 Legătură standard pentru cablu 11.8 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTG 36J153NaturalNumai pentru interior11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21100€28.37
POWER FIRST 36J154 Legătură standard pentru cablu 11.8 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTH 36J154NegruIndoor / Outdoor11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21100€34.32
POWER FIRST 36J155 Legătură standard pentru cablu 11.8 inci lungime - Pachet de 500 | AC6UTJ 36J155NaturalNumai pentru interior11.8 "Nailon 6/63.27 "0.051 "21500€191.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 36J232 Legătură de cablu standard, lungime de 14.5 inchi - Pachet de 100
€35.26 /ambalaj