Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 3AY49 Prelungitor 12 picioare | AC8KLU

POWER FIRST Prelungitor 3AY49 12 picioare

În stoc
Articol: AC8KLU Model: 3AY49
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
€28.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu major pentru aparate
Lungime cablu12ft
Ecartament / Conductor14/3
Indoor / OutdoorIndoor
Culoarea jacheteiBej
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi15
Denumirea cablului NECSPT-3
Configurare plug NEMAUnghi drept 5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere1
ModelaPlat
Temp. Gamă32 la 140 grade F
Voltaj125
Watts1875

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8544429000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluEcartament / ConductorMax. AmperiConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAVoltajWattsPreț
Prelungitor POWER FIRST 3AY45 6 picioare | AC8KLP 3AY456ft14/315Unghi drept 5-15P5-15R1251875€17.52
POWER FIRST 3AY46 Prelungitor 9 picioare | AC8KLQ 3AY469ft14/315Unghi drept 5-15P5-15R1251875€22.65
POWER FIRST 3AY47 Prelungitor 9 picioare | AC8KLR 3AY479ft12/320Unghi drept 6-20P6-20R2505000€30.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Prelungitor 3AY49 12 picioare
€28.88 /unitate