Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protector de cablu POWER FIRST 4CEK3 3.0in x 0.75in x 5ft Maro | AD6XDL

POWER FIRST Protector de cablu 4CEK3 3.0in x 0.75in x 5ft maro

În stoc
Element: AD6XDL Model: 4CEK3
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
€22.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Înălțimea canalului0.5 "
latimea canalului0.75 "
CuloriMaro
Înălţime0.75 "
Lungime5ft
Capacitate de încărcareNu a fost votat
MaterialPVC
Max. Cablu Dia.0.50 "
Număr de canale1
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4085
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț
Protector pentru cablu POWER FIRST 4CEH5 5.6 in x 1.7 in x 5 ft Negru | AD6XCU 4CEH5Negru1.7 "5.6 "€204.95
Protector de cablu POWER FIRST 4CEH6 5.6 in x 1.7 in x 5 ft Galben | AD6XCV 4CEH6Galben1.7 "5.6 "€204.95
POWER FIRST 4CEJ3 Protector de cablu 3.0in x 0.75in x 5ft Negru | AD6XDB 4CEJ3Negru0.75 "3"€22.20
POWER FIRST 4CEJ5 Protector de cablu 3.0in x 0.75in x 5ft Yellow | AD6XDD 4CEJ5Galben0.75 "3"€22.20
Protector de cablu POWER FIRST 4CEJ6 3.25 inchi x 0.91 inchi x 5 ft Negru | AD6XDE 4CEJ6Negru1.1 "3.25 "€39.88
POWER FIRST 4CEK1 Protector de cablu 3.0in x 0.75in x 5ft Bej | AD6XDJ 4CEK1Bej0.75 "3"€22.20
Protector pentru cablu POWER FIRST 4CEK5 3.0in x 0.75in x 5ft Gri | AD6XDN 4CEK5Gri0.75 "3"€22.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Protector de cablu 4CEK3 3.0in x 0.75in x 5ft maro
€22.20 /unitate