Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 4FRE8 conector cap la cap roșu 22-16awg - Pachet de 25 | AD7NZB

POWER FIRST 4FRE8 Conector cap la cap roșu 22-16awg - Pachet de 25

În stoc
Articol: AD7NZB Model: 4FRE8Crucea Ref: 22EW61
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
€42.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.067 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCrimp, termocontract
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.417 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 4FRE6 conector cap la cap galben - Pachet De 25 | AD7NYZ 4FRE60.134 "Galben1.614 "12-10 AWG25€34.09
POWER FIRST 4FRE7 conector cap la cap albastru - Pachet De 25 | AD7NZA 4FRE70.091 "Albastru1.417 "16-14 AWG25€50.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 4FRE8 Conector cap la cap roșu 22-16awg - Pachet de 25
€42.14 /ambalaj