Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 4FRG8 Conector de îmbinare cap la cap Bare 16-14 - Pachet De 100 | AD7NZW

POWER FIRST 4FRG8 Conector de îmbinare cap la cap Bare 16-14 - Pachet de 100

În stoc
Articol: AD7NZW Model: 4FRG8
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
€27.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.091 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.257 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.59 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Gama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 4FRG7 Conector cap la cap Bare 22-16 - Pachet De 100 | AD7NZV 4FRG70.071 "22-16 AWG100€35.27
POWER FIRST 4FRG9 Conector de îmbinare cap la cap Bare 12-10 - Pachet De 50 | AD7NZX 4FRG90.134 "12-10 AWG50€25.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 4FRG8 Conector de îmbinare cap la cap Bare 16-14 - Pachet de 100
€27.71 /ambalaj