Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 4FRJ3 Conector cu capăt închis 22-14awg - Pachet De 50 | AD7PAK

POWER FIRST 4FRJ3 Conector cu capăt închis terminal 22-14awg - Pachet de 50

În stoc
Element: AD7PAK Model: 4FRJ3
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
€14.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de capăt închis
Baril în interiorul Dia.0.157 "
CuloriNatural
Codul culoriiclar
Tip conexiuneCreț
Tip de izolațieNailon
Lungime0.7 "
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Max. Combinație de fire(2) 14 AWG cu (2) 16 AWG
Min. Combinație de fire(4) 20 AWG
Lungime totală0.7 "
Gama de sârmă22-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.LungimeLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 4FRH1 Conector cu capăt închis 22-16awg - Pachet De 100 | AD7NZY 4FRH10.091 "0.59 "0.59 "22-16 AWG100€31.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 4FRJ3 Conector cu capăt închis terminal 22-14awg - Pachet de 50
€14.02 /ambalaj