Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5UGN7 Femeie Deconectare Bare 12 - 10 AWg - Pachet De 50 | AE6PHM

POWER FIRST 5UGN7 Female Disconnect Bare 12 To 10 Awg - Pack Of 50

În stoc
Element: AE6PHM Model: 5UGN7
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
€13.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.134 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.66 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Lungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5UGK8 Femeie Deconectare Bare 16 - 14awg - Pachet De 100 | AE6PGY 5UGK80.091 "0.59 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG100€18.31
POWER FIRST 5UGL0 Femeie Deconectare Bare 16 - 14awg - Pachet De 100 | AE6PHA 5UGL00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16-14 AWG100€16.73
POWER FIRST 5WHC4 Femeie Deconectare Bare 22 - 16awg - Pachet De 100 | AE7AQL 5WHC40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22-16 AWG100€21.08
POWER FIRST 5WHC5 Femeie Deconectare Bare 22 - 16awg - Pachet De 100 | AE7AQM 5WHC50.067 "0.59 "0.250 x 0.032 "22-16 AWG100€15.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UGN7 Female Disconnect Bare 12 To 10 Awg - Pack Of 50
€13.89 /ambalaj