Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă POWER FIRST 5WHD1 16 până la 14 AWG - Pachet de 100 | AE7AQU

POWER FIRST 5WHD1 Terminal furcă fără 16 până la 14 AWg - Pachet de 100

În stoc
Articol: AE7AQU Model: 5WHD1
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
€17.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.63 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#10
Tipul terminaluluiBlocarea
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăTip conexiuneMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C805 Terminal furcă 1/4 inch 16-14 AWG - Pachet De 100 | AB7VKP 24C80516-14 AWGCreț300 grade F6000.866brazate1/4Neizolat100€109.40
POWER FIRST 24C874 Terminal furcă 1/4 inch 22-16 AWG - Pachet De 100 | AB7VMP 24C87422-16 AWGCreț300 grade F6000.866brazate1/4Neizolat100€84.81
POWER FIRST 4FRF7 Terminal furcă fără 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AD7NZK 4FRF722-16 AWGIulie257 grade F600V0.795 "brazate#6Bloca100€31.85
POWER FIRST 4FRF9 Terminal furcă fără 16 până la 14 AWg - Pachet De 100 | AD7NZM 4FRF916-14 AWGIulie257 grade F600V0.63 "Furtunat#10Standard100€28.76
Terminal furcă POWER FIRST 4FRG1 12 până la 10 AWg - Pachet de 50 | AD7NZN 4FRG112-10 AWGIulie257 grade F600V0.72 "Furtunat#10Standard50€17.01
Terminal furcă POWER FIRST 5UGK6 fără 22 până la 16 AWg - Pachet de 100 | AE6PGW 5UGK622-16 AWGCreț302 grade F600V0.63 "brazate#10Bloca100€31.77
POWER FIRST 5UGP0 Terminal furcă fără 12 până la 10 AWg - Pachet de 50 | AE6PHQ 5UGP012-10 AWGCreț302 grade F600V0.728 "Furtunat#6Standard50€4.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHD1 Terminal furcă fără 16 până la 14 AWg - Pachet de 100
€17.85 /ambalaj