Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5WHH1 Masculin Deconectare Roșu 22 - 16 AWg - Pachet De 100 | AE7ATH

POWER FIRST 5WHH1 deconectare tată roșu 22 până la 16 AWg - pachet de 100

În stoc
Element: AE7ATH Model: 5WHH1
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
€23.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.067 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.167 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.82 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMaterial conexiuneMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăDimensiune filăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C888 Disc tată 22-16 AWg 0.76 inci - Pachet de 100 | AB7VNE 24C88822-16 AWG0.15 "RoșuAlama placata cu tabla221 grade F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€57.37
POWER FIRST 24C890 Disc mamă 22-16 AWg 0.75 inci - Pachet de 100 | AB7VNG 24C89022-16 AWG0.15 "RoșuAlama placata cu tabla221 grade F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€64.86
POWER FIRST 24C892 deconectare masculin 22-16 AWg 0.76 inchi - Pachet de 100 | AB7VNJ 24C89222-16 AWG0.15 "RoșuAlama placata cu tabla221 grade F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100€53.71
POWER FIRST 24C896 Disc tată 16-14 AWg 0.86 inch - Pachet de 100 | AB7VNN 24C89616-14 AWG0.185 "AlbastruAlama placata cu tabla221 grade F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€102.11
POWER FIRST 24C898 Disc mamă 16-14 AWg 0.8 inci - Pachet de 100 | AB7VNQ 24C89816-14 AWG0.185 "AlbastruAlama placata cu tabla221 grade F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€66.26
POWER FIRST 24C901 deconectare masculin 16-14 AWg 0.82 inchi - Pachet de 100 | AB7VNT 24C90116-14 AWG0.185 "AlbastruAlama placata cu tabla221 grade F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100€70.56
POWER FIRST 24C905 deconectare masculin 12-10 AWg 0.75 inchi - Pachet de 50 | AB7VNX 24C90512-10 AWG0.244 "GalbenAlama placata cu tabla221 grade F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50€45.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5WHH1 deconectare tată roșu 22 până la 16 AWg - pachet de 100
€23.89 /ambalaj