Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3520-12.00HIP Instrument de instalare a inserției, Prebobinator, M12 X 1.75 Dimensiune filet | AE6RRE 5UUH6

POWERCOIL 3520-12.00HIP Instrument de instalare a inserției, Prebobinator, M12 X 1.75 Dimensiune filet

În stoc
Element: AE6RRE Model: 3520-12.00HIPCrucea Ref: 5UUH6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€272.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți instrumentul de instalare
MaterialOţel
Tip filetMetric grosier
TipPrewinder, tip II
Se utilizează cu dimensiunea filetului internM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00HIP Instrument de instalare a inserției, Prebobinator, M12 X 1.75 Dimensiune filet
€272.04 /unitate