Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL Helical Insert, M4 X 0.70 Thread Size, 8mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUK 5XAD3

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL Inserție elicoidală, M4 X 0.70 Dimensiune filet, 8 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7DUK Model: 3520-4.00X2.0DSLCrucea Ref: 5XAD3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului4.2mm
Dia bobină gratuită.4.90mm
Lungime8"
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
MărimeaM4 X 0.7
Atingeți MărimiM4 X 0.70
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL Inserție elicoidală, M4 X 0.70 Dimensiune filet, 8 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.
€7.71 /ambalaj