Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL Inserție elicoidală, M10 X 1.25 Dimensiune filet, 10 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc | AE7DUZ 5XAE6

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL Inserție elicoidală, M10 X 1.25 Dimensiune filet, 10 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7DUZ Model: 3521-10.00X1.0DSLCrucea Ref: 5XAE6
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
€8.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului10.3mm
Dia bobină gratuită.12.65mm
Lungime10 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
MărimeaM10 X 1.25
Atingeți MărimiM10 X 1.25
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL Inserție elicoidală, M10 X 1.25 Dimensiune filet, 10 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.
€8.22 /ambalaj