Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL Helical Insert, 9/16-18 Thread Size, 0.562 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DFY 5WZZ8

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 9/16-18, lungime 0.562 inch, oțel inoxidabil, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7DFY Model: 3534-9 / 16X1.0DSLCrucea Ref: 5WZZ8
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
€11.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului37 / 64 "
Dia bobină gratuită.0.691 "
Lungime0.562 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
Mărimea9 / 16-18
Atingeți Mărimi9 / 16-18
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 9/16-18, lungime 0.562 inch, oțel inoxidabil, 5 buc.
€11.57 /ambalaj