Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 02808-PWR Drive Anchor, 1 Inch Size, 100Pk | AF9RVE 30TD71

POWERS FASTENERS 02808-PWR Ancoră de antrenare, dimensiune de 1 inchi, 100 buc

În stoc
Element: AF9RVE Model: 02808-PWRCrucea Ref: 30TD71
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
€28.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrive Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1"
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialAliaj Zamac, oțel carbon
Min. Încorporare7 / 8 "
Lungime coadă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 02808-PWR Ancoră de antrenare, dimensiune de 1 inchi, 100 buc
€28.97 /ambalaj