Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05035S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 25 buc | AF9RKT 30RZ88

POWERS FASTENERS 05035S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 25 buc.

În stoc
Articol: AF9RKT Model: 05035S-PWRCrucea Ref: 30RZ88
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
€110.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei2.5 "
finalizareazinc
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05035S-PWR Manșon de ancorare, 5/8 inch dia., 25 buc.
€110.01 /ambalaj