Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05934-PWR Sleeve Anchor, 1/2 Inch Dia., 25Pk | AF9RMX 30TA53

POWERS FASTENERS 05934-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch dia., 25 buc.

În stoc
Articol: AF9RMX Model: 05934-PWRCrucea Ref: 30TA53
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
€1,517.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4.75 "
finalizareaSimplu
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOţel inoxidabil
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0753
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)11.2
Lățimea navei (cm)16.41
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05934-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch dia., 25 buc.
€1,517.23 /ambalaj