Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06324-PWR Ancoră cu extensie, dimensiune 1/4 inch, 100 buc | AF9RJF 30RZ49

POWERS FASTENERS 06324-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RJF Model: 06324-PWRCrucea Ref: 30RZ49
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
€95.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 4 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Lungime1"
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1"
Adâncimea firului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)3.4
Lungimea navei (cm)10.21
Lățimea navei (cm)11.99
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06324-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 1/4 inch, 100 buc.
€95.99 /ambalaj