Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06326-PWR Ancoră cu extensie, dimensiune 3/8 inch, 50 buc | AF9RJG 30RZ50

POWERS FASTENERS 06326-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AF9RJG Model: 06326-PWRCrucea Ref: 30RZ50

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€65.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime1 9 / 16 "
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1-9/16 "
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06326-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 3/8 inch, 50 buc.
€65.45 /ambalaj