Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06984-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch dia., 25 buc | AF9RMN 30TA44

POWERS FASTENERS 06984-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch dia., 25 buc.

În stoc
Element: AF9RMN Model: 06984-PWRCrucea Ref: 30TA44
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
€404.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei5"
finalizareazinc
Stilul șefuluiCap plat
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.024
Înălțimea navei (cm)7.59
Lungimea navei (cm)12.6
Lățimea navei (cm)20.6
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06984-PWR Manșon de ancorare, 1/2 inch dia., 25 buc.
€404.70 /ambalaj