Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 09230-PWR Anchor, 50buc | AH2YME 30TC51

POWERS FASTENERS 09230-PWR Ancoră, 50buc

În stoc
Element: AH2YME Model: 09230-PWRCrucea Ref: 30TC51

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€194.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu șurub de expansiune
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei1.25 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Dimensiunea filetului intern3/8 "-16
Lungime1-1/4 "
MaterialAliaj de plumb / Zamac
Max. Grosimea de lucru1-1/4 "
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiunea șurubului3/8 "-16
Filet Dia.3 / 8 "
Foloseste cu30TC58 - instrument de setare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1195
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Ancoră de calafatare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 09230-PWR Ancoră, 50buc
€194.48 /ambalaj