Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 09240-PWR Anchor, 50buc | AH2YMF 30TC52

POWERS FASTENERS 09240-PWR Ancoră, 50buc

În stoc
Articol: AH2YMF Model: 09240-PWRCrucea Ref: 30TC52
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
€283.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu șurub de expansiune
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei1.5 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
Dimensiunea filetului intern1/2 "-13
Lungime1-1/2 "
MaterialAliaj de plumb / Zamac
Max. Grosimea de lucru1-1/2 "
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiunea șurubului1/2 "-13
Filet Dia.1 / 2 "
Foloseste cu30TC59 - instrument de setare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Ancoră de calafatare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 09240-PWR Ancoră, 50buc
€283.88 /ambalaj