Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 50294-PWR Drive Pin, Carbon Steel, 3/4 Inch Size, 100Pk | AF9RVH 30TD76

POWERS FASTENERS 50294-PWR Pin de antrenare, oțel carbon, dimensiune 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AF9RVH Model: 50294-PWRCrucea Ref: 30TD76
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
€17.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de acționare
Ancoră Dia.9 / 64 "
Lungimea ancorei3 / 4 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare3 / 4 "
Lungime coadă3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 50294-PWR Pin de antrenare, oțel carbon, dimensiune 3/4 inch, 100 buc.
€17.59 /ambalaj