Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 50298-PWR Pin de antrenare, oțel carbon, dimensiune 1-1/4 inch, 100 buc | AF9RVK 30TD78

POWERS FASTENERS 50298-PWR Pin de antrenare, oțel carbon, dimensiune 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RVK Model: 50298-PWRCrucea Ref: 30TD78
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
€26.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de acționare
Ancoră Dia.9 / 64 "
Lungimea ancorei1.25 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.25 "
Lungime coadă1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 50298-PWR Pin de antrenare, oțel carbon, dimensiune 1-1/4 inch, 100 buc.
€26.74 /ambalaj