Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 3/8-16, buc. 50 | AD6PDX 46U158

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 3/8-16, 50 buc.

În stoc
Articol: AD6PDX Model: 6306SD-PWRCrucea Ref: 46U158
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
€52.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă1040 @ 2500 psi Beton
Tensiune admisibilă496 @ 2500 psi
Ancoră Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Instrumente de acționarePowers System Maual Set Tool, SMART DI+ System Cu un burghiu cu ciocan
Lungime1 9 / 16 "
MaterialZincat, oțel carbon
Min. Adâncimea găurii1-9/16 "
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipSmart DI +
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4360
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4755
Tensiunea finală (lbs.)1985 @ 2500 psi
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2275
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2850

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS6810990000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Ancoră Smart Di+, dimensiune filet 3/8-16, 50 buc.
€52.55 /ambalaj